Omschrijving:
Het assortiment van deze doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.
Kenmerk:
- Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
- Specificatie : A 30 R- BFX A
- Afmeting (D x T x H): 115 x 2,0 x 22,23 mm
- diameter: 115 mm
- Sterkte: 2 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten
Wir empfehlen:
- 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal
Advies:
- 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid