Open dubbele ringsleutel haaks. OPEN-RING SW.1 / 4 x 5/16 L.105 mm

Artikelnummer: 41481620
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41481620
EAN/GTIN 4018754022847
Nummer fabrikant 41481620
L-nummer L60010 900

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zeshoek
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 105 mm
  • m1: 3,7 mm
  • m2: 5 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 32 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/4 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 5/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen