Combinatiesleutel ratel OPEN-RATCH SW 1/2″ L.zeromm

Artikelnummer: 41473232
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41473232
    EAN/GTIN 4018754331536
    Nummer fabrikant 41473232
    L-nummer L60010 7545

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ringsleutel met inch, zelfde moerbreedte
    • Ringzijde 15° gekanteld ontwerp met dubbele zeskant
    • 72 tanden, werkhoek 5°
    • Mondpositie 15°
    • Aanhalen rechts/links door de ringzijde in te schakelen
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • d: 25 mm
    • Lengte [mm): 180 mm
    • Mond positie: 15 °
    • Aantal tanden: 72
    • Gewicht: 86 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 1/2 ″
    • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/2 ″
    • Breedte over vlakken 2 [inch]: 1/2 ″
    • Breedte mm (b): 26 mm
    • Werkhoek: 5 °

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen