Dubbele ringsleutel SW.5 / 8 x 3/4 L.270 mm

Artikelnummer: 41443640
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41443640
EAN/GTIN 4018754022489
Nummer fabrikant 41443640
L-nummer L60010 215

Omschrijving

Omschrijving:

  • STABIL® staalwol
;
  • diep doorgezet
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 270 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 235 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 5/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 3/4 ″

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.