Dubbele ringsleutel SW.3 / 8 x 7/16 L.200 mm

Artikelnummer: 41442428
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41442428
EAN/GTIN 4018754022427
Nummer fabrikant 41442428
L-nummer L60010 258

Omschrijving

Omschrijving:

  • STABIL® staalwol
;
  • diep doorgezet
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 200 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 88 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 3/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 7/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen