Comfortstep B – Trapladder 2 x 10 tr.

Artikelnummer: 41438
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41438
    EAN/GTIN 4003866414383
    Nummer fabrikant 41438
    L-nummer L90010 68

    Omschrijving

    Omschrijving:

    80 mm diepe treden met beklede voorzijde.
    Bomen slijtvast geanodiseerd.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
    Treden afgewerkt met kunststof afsluitkappen.
    Anti-slip kunststof doppen.
    Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
    Geschroefde trede-boomverbinding.

    Kenmerk:

    Aantal treden 10
    Aantal treden 2 × 10
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.65 m
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 15.8 kg
    Grondoppervlakte 2,16 m × 0,65 m
    Ladderlengte 2.72 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
    Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
    Werkhoogte 4 m
    loodrechte ladderhoogte 2.5 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen