Dubbele ringsleutel SW.7 / 32 x 1/4 L.184 mm

Artikelnummer: 41431416
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41431416
EAN/GTIN 4018754156771
Nummer fabrikant 41431416
L-nummer L60010 2343

Omschrijving

Omschrijving:

  • extra lang
  • 15° gebogen
  • SAE AS 954-E (TESTWAARDEN)
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 184 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 29 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 7/32 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 1/4 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen