Omschrijving:
80 mm diepe treden met beklede voorzijde.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Treden afgewerkt met kunststof afsluitkappen.
Geschroefde trede-boomverbinding.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 6
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.59 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 9.7 kg
Grondoppervlakte 1,27 m × 0,59 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 42mm
Ladderlengte 2.33 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 300 mm
Platformhoogte 1.5 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 3.5 m
loodrechte ladderhoogte 2.13 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.