Comfortstep S – Trapladder, 4 treden

Artikelnummer: 41422
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41422
    EAN/GTIN 4003866414222
    Nummer fabrikant 41422
    L-nummer L90010 940

    Omschrijving

    Omschrijving:

    80 mm diepe treden met beklede voorzijde.
    Bomen slijtvast geanodiseerd.
    Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
    Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
    Treden afgewerkt met kunststof afsluitkappen.
    Geschroefde trede-boomverbinding.
    Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

    Kenmerk:

    Aantal treden incl. platform 4
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.53 m
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 7.4 kg
    Grondoppervlakte 0,92 m × 0,53 m
    Kokermaat stijg- /steundeel 42mm / 42mm
    Ladderlengte 1.79 m
    Materiaal Aluminium
    Platformbreedte 300 mm
    Platformhoogte 1 m
    Platformlengte 250 mm
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
    Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
    Werkhoogte 3 m
    loodrechte ladderhoogte 1.63 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen