Omschrijving:
80 mm diepe treden met beklede voorzijde.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Treden afgewerkt met kunststof afsluitkappen.
Geschroefde trede-boomverbinding.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 3
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.5 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 6.4 kg
Grondoppervlakte 0,75 m × 0,5 m
Kokermaat stijg- /steundeel 42mm / 42mm
Ladderlengte 1.52 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 300 mm
Platformhoogte 0.75 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 2.75 m
loodrechte ladderhoogte 1.38 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.