Verrijdbare plankladder met treden 8 treden

Artikelnummer: 41408
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Stellingladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41408
EAN/GTIN 4031405414082
Nummer fabrikant 041408
L-nummer L90110 426

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium trapvormige ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Soepel lopende ophanging aan de bovenkant voor gemakkelijke verplaatsing
  • Ruimtebesparende opslag wanneer deze niet in gebruik is
  • Zelfborgende veerrollen Ø 80 mm aan de onderkant
  • Antislipgeleiderschoenen
  • Stapafstand: 235 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder rollen)
  • Geleiderbreedte met rollen: 600 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Opmerking: Schapladders worden vervaardigd in de gespecificeerde standaardlengtes en afzonderlijk te meten. Geef hiervoor in elk geval de exacte verticale montagehoogte op – de prijs wordt in rekening gebracht voor de volgende hogere ladder en een wijzigingsvergoeding van 55,00 Euro adviesprijs exclusief btw. Op maat gemaakte rack ladders zijn uitgesloten van vervanging

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3300 mm
  • Overhead: 950 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 2190 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Diameter van de rol: 80 mm
  • Verticale montagehoogte: 2390 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 8 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Stapbreedte: 370 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen