Dakladder, 2,8 m bruin gecoat

Artikelnummer: 41394
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Dakladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41394
EAN/GTIN 4003866413942
Nummer fabrikant 41394

Omschrijving

Omschrijving:

Veilig te beklimmen vierkante sporten met 2 tredevlakken onder verschillende hellingen.
Sportinzet uit het midden van ladderboom.
Stabiel C-profiel voor een veilige sportafstand van 80 mm tot het dakoppervlak.
Probleemloos afstemmen van de ladder op de desbetreffende daklengte.
Buitenwerkse breedte: 340 mm.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Sporten van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste veiligheid.

Kenmerk:

Aantal treden 10
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 30 mm
Gewicht 4.8 kg
Kleur Bruin
Ladderbreedte 340 mm
Ladderlengte 2.8 m
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 280 mm