Dakladder, 2,8 m rood gecoat

Artikelnummer: 41393
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Dakladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41393
    EAN/GTIN 4003866413935
    Nummer fabrikant 41393

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Veilig te beklimmen vierkante sporten met 2 tredevlakken onder verschillende hellingen.
    Sportinzet uit het midden van ladderboom.
    Stabiel C-profiel voor een veilige sportafstand van 80 mm tot het dakoppervlak.
    Probleemloos afstemmen van de ladder op de desbetreffende daklengte.
    Buitenwerkse breedte: 340 mm.
    Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
    Sporten van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste veiligheid.

    Kenmerk:

    Aantal treden 10
    Belasting max. 150 kg
    Diepte treden 30 mm
    Gewicht 4.8 kg
    Kleur Dakpanrood
    Ladderbreedte 340 mm
    Ladderlengte 2.8 m
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 280 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen