Saferstep S – Trapladder, 10 treden

Artikelnummer: 41380
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41380
    EAN/GTIN 4003866413805
    Nummer fabrikant 41380
    L-nummer L90010 453

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
    Bomen slijtvast geanodiseerd.
    Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
    Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
    Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
    Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

    Kenmerk:

    Aantal treden incl. platform 10
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.7 m
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 15.6 kg
    Grondoppervlakte 1,91 m × 0,7 m
    Kokermaat stijg- /steundeel 68mm / 48mm
    Ladderlengte 3.55 m
    Materiaal Aluminium
    Platformbreedte 300 mm
    Platformhoogte 2.64 m
    Platformlengte 250 mm
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Werkhoogte 4.65 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen