Saferstep S – Trapladder, 5 treden

Artikelnummer: 41375
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 5
Materiaal Aluminium
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41375
EAN/GTIN 4003866413751
Nummer fabrikant 41375
L-nummer L90010 56

Omschrijving

Omschrijving:

Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.55 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 9 kg
Grondoppervlakte 1,08 m × 0,55 m
Kokermaat stijg- /steundeel 68mm / 48mm
Ladderlengte 2.15 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 300 mm
Platformhoogte 1.33 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 3.35 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.