Omschrijving:
Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Buitenwerkse breedte: 420 mm.
Ook als stellingkastladder verkrijgbaar.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 10
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.8 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 80 mm
Gewicht 8.8 kg
Ladderlengte 3.06 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 3.85 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.