Saferstep L – Enkele ladder, 8 treden

Artikelnummer: 41358
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41358
    EAN/GTIN 4003866413584
    Nummer fabrikant 41358
    L-nummer L90010 164

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
    Bomen slijtvast geanodiseerd.
    Buitenwerkse breedte: 420 mm.
    Ook als stellingkastladder verkrijgbaar.
    Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
    Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
    Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

    Kenmerk:

    Aantal treden 8
    Belasting max. 150 kg
    Buitenbreedte 420 mm
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 6.5 kg
    Ladderlengte 2.5 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Werkhoogte 3.35 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen