40 A Bügelmessschraube 0-1 ″

Artikelnummer: 4134900
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4134900
EAN/GTIN 4059192003937
Nummer fabrikant 4134900
L-nummer L40080 933

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
  • Hardgecoate stalen beugel
  • Meetspindel en aambeeld van gehard staal, met hardmetaal versterkt
  • Warmte-isolatieplaten
  • Snelle aandrijving met geïntegreerde ratel
  • Bevestigingsinrichting

Omschrijving:

Micromar 40 A buitenschroefmaat
  • Standaard meetbereik inch: 0 - 1″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
Prestatieomvang: Gebruiksaanwijzing, +Instelmaat (van meetbereik 1-2″), koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik: 0 - 1″
  • Spindelafstand (imperiaal): .025″
  • Foutlimiet inch: .00016″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
  • Opmerking Afmetingen: * met schaalaanduiding ″0
  • Afmeting a in mm: 31 mm
  • Afmeting b in mm: 25.5 mm
  • Afmeting c in mm: 7 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen