40 A schroefmaat 150-175 mm geverfd met DK

Artikelnummer: 4134006DKS
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4134006DKS
    EAN/GTIN 4059192003708
    Nummer fabrikant 4134006DKS
    L-nummer L40080 5004

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
    • Hardgecoate stalen beugel
    • Meetspindel en aambeeld van gehard staal, met hardmetaal versterkt
    • Warmte-isolatieplaten
    • Snelle aandrijving met geïntegreerde ratel
    • Bevestigingsinrichting

    Omschrijving:

    Micrometer Micromar 40 A
    • DIN 863-1 Meetbereik: 150 - 175 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
    leveringsomvang: Instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), gebruiksaanwijzing, koffer.

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: met Dakks kalibratie
    • Meetbereik: 150 - 175 mm
    • Schaalverdelingen mm: 0,01
    • Opmerking Afmetingen: * met schaalaanduiding ″0
    • Afmeting a in mm: 182 mm
    • Afmeting b in mm: 95.5 mm
    • Afmeting c in mm: 13 mm
    • Foutlimiet_µm: 7 µm
    • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
    • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen