Uitvoering:
- Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
- Hardgecoate stalen beugel
- Meetspindel en aambeeld van gehard staal, met hardmetaal versterkt
- Warmte-isolatieplaten
- Snelle aandrijving met geïntegreerde ratel
- Bevestigingsinrichting
Omschrijving:
Micrometer Micromar 40 A; ; DIN 863-1; Meetbereik: 100 - 125 mm; Schaalverdeling_mm: 0,01 mm; Leveringsomvang: instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), gebruiksaanwijzing, koffer
Kenmerk:
- Type kalibratie: met Dakks kalibratie
- Meetbereik: 100 - 125 mm
- Schaalverdelingen mm: 0,01
- Opmerking Afmetingen: * met schaalaanduiding ″0
- Afmeting a in mm: 131 mm
- Afmeting b in mm: 71.5 mm
- Afmeting c in mm: 13 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Foutlimiet_µm: 6 µm
- Spindel spoed_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-1