Vario B – LM-enkele ladder 4 x 8 sp.

Artikelnummer: 41322
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41322
EAN/GTIN 4003866413225
Nummer fabrikant 41322
L-nummer L90010 918

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal geschikt voor werkzaamheden op trappen, in sporthallen, zalen en dergelijke.
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Veilige vergrendeling door haken met uittil-borging.
Twee stevige dwarsbalken voor een brede basis.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Stabiel, geschroefd beslag van extrusieprofielen.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 4 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.8 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 22.2 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.4 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Spreiding 2.3 m
Werkhoogte 5.15 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen