Saferstep B – Enkele trap, 2 x 3

Artikelnummer: 41303
op aanvraag
Onbekend
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
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41303
EAN/GTIN 4003866413034
Nummer fabrikant 41303
L-nummer L90010 373

Omschrijving

Omschrijving:

Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 3
Aantal treden 3
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.44 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 4.6 kg
Grondoppervlakte 0,8 m × 0,44 m
Ladderlengte 0.88 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.3 m
loodrechte ladderhoogte 0.8 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.