1/2″ BOLT TWISTER 12 mm

Artikelnummer: 4129-37 12mm
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4129-37 12mm
EAN/GTIN 4991644093335
Nummer fabrikant 4129-37 12mm
L-nummer L60050 5594

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 37 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 12 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
BOLTTWISTER
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen