Everest EFA 2E – GFK opsteekladd. 2x8

Artikelnummer: 41288
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×8
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41288
EAN/GTIN 4003866412884
Nummer fabrikant 41288
L-nummer L90010 262

Omschrijving

Omschrijving:

Kokers en sporten (30 mm × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Beide ladderdelen zijn ook apart als enkele ladders te gebruiken.
Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
Buitenwerkse breedte van de onderladder: 430 mm.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.8 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 14.3 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.44 m
Materiaal GVK
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 4.95 m
buitenmaat basisdeel 420 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.