{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,1 mm | |
Aflezing | 0,0156 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,1 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Beklengte | 40 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412832 150A | |
EAN/GTIN | 2050002053816 |