Digitale schuifmaat ABS 150HM mm

Artikelnummer: 412821 150HM

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,45 / st.
  • € 17,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm ISO 13385
    Meetbereik 0 mm - 150 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Aflezing 0,0005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
    Dieptemaat aanwezig ja
    Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
    Beklengte 40 mm
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Automatische uitschakeling ja
    Meettechniek Digitaal
    Materiaal Edelstaal, RVS
    Materiaal behuizing Metaal
    alle delen gehard
    Meetvlak Hardmetaal
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 412821 150HM
    EAN/GTIN 4045197770240
    Nummer fabrikant 412821 150HM

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.
    Digitale schuifmaat met absolute meetschaal, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.
    • Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.
    • De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.
    • Met robuuste metalen behuizing.

    Met hardmetalen meetvlakken aan de meetbekken en -pennen.

    Levering:

    Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen