Digitale spiebaanschuifmaat met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412772 150
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,85 / st.
  • € 17,70 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • alle delen: gehard
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing 0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Aflezing 0,0005 inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Beklengte 40 mm
Norm Fabrieksnorm
alle delen gehard
Materiaal Edelstaal, RVS
Anzahl enthaltener Batterien 1
Energievoorziening Batterijvoeding
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Draadloze toepassing Software van producent
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem
IP-klasse IP 67
Verpakking stevige box
Dieptemaat ⌀ 1,6
Meetbereik 150 mm
Meettechniek Digitaal
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412772 150
EAN/GTIN 4059192057183
Nummer fabrikant 4103374
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote LCD-weergave, cijferhoogte 11 mm. Geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi. Resistent tegen stof en vochtigheid. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Bedrijfsduur ca. 3 jaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912.