Werkplaatsschuifmaat, lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 500mm

Artikelnummer: 412770 500
Nieuw product.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 29,20 / st.
  • € 40,50 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Nonius 1/20
Maximale afwijking 0,07 mm
Beklengte 90 mm
Binnenmeetbek-⌀ 10 mm
Meettechniek analoog
alle delen gehard
Gewicht 0,6 kg
Verpakking stevige box
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412770 500
EAN/GTIN 4067263118954
Nummer fabrikant 412770 500

Omschrijving

Uitvoering:

werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering. Parallaxvrije aflezing met het hoogste contrast door witte schaalverdeling op zwart oppervlak. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Meetbekken vervangbaar van roestvrij, gehard staal, precisiegeslepen.

Accessoires:

Meetbekken 125 mm, 150 mm.