{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC | |
Beklengte | 40 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 11 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Stand-by-schakeling | ja | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Bedrijfsduur | 12000 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Internationaal type | CR2032 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412766 150 | |
EAN/GTIN | 7630041106176 | |
Nummer fabrikant | 00530097 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitale schuifmaat TESA TWIN-CAL 150 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.633 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 319,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 40 | 40 | 40 |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | hoekig 3,7×1,3 | hoekig 3,7×1,3 |
Dieptemaat aanwezig | ja | ja | ja |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |