Skyline EFA 2E – GFK optrekladder 2x16

Artikelnummer: 41276
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Kabelladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41276
    EAN/GTIN 4003866412761
    Nummer fabrikant 41276
    L-nummer L90010 989

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kokers en sporten (30 mm × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
    Bijzonder eenvoudig en gemakkelijk per sport (met een steek van 280 mm) met behulp van een kunststoffen koord en rol in hoogte verstelbaar.
    Looprollen, die de wand niet beschadigen.
    Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
    Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
    Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
    Buitenwerkse breedte van de onderladder: 430 mm.
    Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

    Kenmerk:

    Aantal treden 16
    Aantal treden 2 × 16
    Belasting max. 150 kg
    Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
    Buitenbreedte 420 mm
    Diepte treden 30 mm
    Gewicht 41.3 kg
    Ladderlengte, ingeschoven 4.64 m
    Materiaal GVK
    Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
    Werkhoogte 8.5 m
    buitenmaat basisdeel 420 mm

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen