{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Beklengte | 40 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 8,5 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Bedrijfsduur | ca. 3 jaar | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412729 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002145 | |
Nummer fabrikant | 4103016 | |
Fabrikant | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |