{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 200 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Beklengte | 50 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 11 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Bedrijfsduur | ca. 3 jaar | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412717 200 | |
EAN/GTIN | 4059192058326 | |
Nummer fabrikant | 4103205 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale schuifmaat met groot display 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 214,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.122 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch |
alle delen | gehard | gehard |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | eenmalige instelling van het nulpunt |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | hoekig 3,7×1,3 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |