1/2″ Impact NUT TWISTER 25,4 mm

Artikelnummer: 4127 25,4mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4127 25,4mm
EAN/GTIN 4991644083169
Nummer fabrikant 4127 25,4mm
L-nummer L60050 6462

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 42 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 33,5 mm
Lengte: 18 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 25,4 mm
NUTTWISTER
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen