1/2″ Impact NUT TWISTER 21 mm

Artikelnummer: 4127 21mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4127 21mm
EAN/GTIN 4991644083138
Nummer fabrikant 4127 21mm
L-nummer L60050 3559

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 42 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 28 mm
Lengte: 17 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 21 mm
NUTTWISTER
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen