30 EWRi remklauwen met kleine diepte 25 mm ZW 0,01 mm bij mK

Artikelnummer: 4126751KAL
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4126751KAL
EAN/GTIN 4059192061937
Nummer fabrikant 4126751KAL
L-nummer L40080 2941

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrasterende numerieke display
  • Topvergrendelingsschroef
  • Geleidingsbanen met afdichtingen
  • Meetpen met bolvormig meetoppervlak van gehard staal
  • Meetbrugelement van slijtvast, lichtgewicht geanodiseerd aluminium
  • Direct klaar om te meten dankzij het Reference- systeem
  • Verhoogde geleidingen om de meetschaal te beschermen
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koel- en smeermiddelen
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale diepteschuifmaat MarCal 30 EWRi Meetbereik: 0 - 25 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
  • Data-interface: Geïntegreerde draadloze
  • IP-beschermingsklasse: IP 67
Inbegrepen in de levering: Batterij, gebruiksaanwijzing, etui.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 30 EWRi
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 25 mm
  • Meetbereik: 0 - 1″
  • Foutlimiet inch: .0008″
  • Afmeting a in mm: 129 mm
  • Afmeting b in mm: 48 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.02 mm

Norm:

ISO 13385-2