30 EWRi-N digitale dieptemeter 100 mm inclusief accessoires met radio met kalibratie

Artikelnummer: 4126532KAL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4126532KAL
EAN/GTIN 4059192057312
Nummer fabrikant 4126532KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale dieptecaliper Marcal 30 EWRi-N
meetbereik: 0 - 100 mm
numerieke stapwaarde mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
data-interface: Geïntegreerde draadloze
IP-beveiliging: IP 67
bereik van levering: Batterij, testrapport, bedieningsinstructies, meetinserts 30 ent (1 mm), 902 (4 mm) en 903 (4 mm), behuizing