30 EWR-N digitale dieptemeter 100 mm inclusief accessoires met data-interface met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4126513DKS
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4126513DKS
EAN/GTIN 4059192059095
Nummer fabrikant 4126513DKS

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale dieptecorrector Marcal 30 EWR-N
meetbereik: 0 - 100 mm
numerieke stapwaarde mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
data-interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP-beveiliging: IP 67
bereik van levering: Batterij, testrapport, bedieningsinstructies, meetinserts 30 ent (1 mm), 902 (4 mm) en 903 (4 mm), behuizing