XLstep B – Enkele trap, 2 x 5

Artikelnummer: 41265
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41265
    EAN/GTIN 4003866412655
    Nummer fabrikant 41265
    L-nummer L90010 514

    Omschrijving

    Omschrijving:

    80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
    Bomen slijtvast geanodiseerd.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
    Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
    Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

    Kenmerk:

    Aantal treden 2 × 5
    Aantal treden 5
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.5 m
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 4.5 kg
    Grondoppervlakte 1,12 m × 0,5 m
    Ladderlengte 1.36 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
    Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
    Werkhoogte 2.75 m
    loodrechte ladderhoogte 1.24 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen