{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,02 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,4 | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Beklengte | 40 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 9 mm | |
Meetmethode van het meetapparaat | elektromagnetische inductieve methode | |
Bedrijfsduur | 20000 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer |
412642 150
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4946368667928
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
500-161-30
Kopiëren |
|
Fabrikant | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |