Digitale schuifmaat met AOS-systeem 200 mm

Artikelnummer: 412632 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,45 / st.
  • € 17,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,4
  • Meetmethode van het meetapparaat: elektromagnetische inductieve methode
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,4
Beklengte 50 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 9 mm
Meetmethode van het meetapparaat elektromagnetische inductieve methode
Bedrijfsduur 20000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412632 200
EAN/GTIN 4946368667737
Nummer fabrikant 500-182-30

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem AOS (Advanced Onsite Sensor) biedt meer bescherming tegen water en stof.
  • Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.
  • Laag stroomverbruik (20000 uur continu gebruik), batterij-indicator.

Levering:

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Batterijvakdeksel nr. 412239 maat B.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen