Handtrekwagens

Artikelnummer: 4124L
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4124L
EAN/GTIN 4017976041247
Nummer fabrikant 4124L
L-nummer L90070 431

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Reling 250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese norm EN 1757-3.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 1145
laadvlak breedte (mm): 645
Laadvlakhoogte (mm): 312
Totale lengte (mm): 1375
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 1185
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85