Ladderdeel aluminium geanodiseerd

Artikelnummer: 41242
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Speciale ladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41242
    EAN/GTIN 4003866412426
    Nummer fabrikant 41242
    L-nummer L90060 80

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afstand tussen sporten: 280 mm.
    Kokermaat: 60 x 25 mm.
    Maten van de vierkante sporten: 30 mm x 30 mm.
    Bij de levering zijn per ladder twee ladderkoppelstukken van kunststof (bnr. 43239) inbegrepen.

    Kenmerk:

    Aantal treden 13
    Gewicht 8 kg
    Ladderlengte 3.64 m
    Materiaal Aluminium, geanodiseerd

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen