Klokschuifmaat 150/02

Artikelnummer: 412416 150/02

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,85 / st.
  • € 17,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Dieptemaat: hoekig 3,6×1,7
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Dieptemaat hoekig 3,6×1,7
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing (wijzerplaat) 0,02 mm
Wijzeromwenteling 2 mm
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Klokschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412416 150/02
EAN/GTIN 7630041105353
Nummer fabrikant 00510008

Omschrijving

Uitvoering:

Mat verchroomde afleesschaal. Met bescherming tegen schokken en beschermde tandheugel. Precisieklok met draaibare wijzerplaat met vastzetschroef.
Bijzonder smalle dieptemaat.
Aflezing 1 mm op de liniaal, 2/100 mm op de wijzerplaat.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.