{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Dieptemaat | hoekig 3,6×1,7 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing (wijzerplaat) | 0,01 mm | |
Wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Beklengte | 40 mm | |
Lengte kruispunten | 13 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Klokschuifmaat |
Artikelnummer | 412415 150/01 | |
EAN/GTIN | 7630041105414 | |
Nummer fabrikant | 00510050 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Klokschuifmaat, Type: 150/01
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing (wijzerplaat) | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 40 mm | 40 mm |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Producttype | Klokschuifmaat | Klokschuifmaat |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |