Klokschuifmaat, Type: 150/01

Artikelnummer: 412350 150/01
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,85 / st.
  • € 17,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Dieptemaat: hoekig 4,8×1,7
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Dieptemaat hoekig 4,8×1,7
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing (wijzerplaat) 0,01 mm
Wijzeromwenteling 1 mm
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Producttype Klokschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412350 150/01
EAN/GTIN 4045197203083
Nummer fabrikant 412350 150/01
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Mat verchroomde afleesschaal. Met bescherming tegen schokken en beschermde tandheugel. Precisieklok met draaibare wijzerplaat met vastzetschroef.
Aflezing 1 mm op de liniaal, 1/100 mm op de wijzerplaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen