XLstep S – Enkele trap, 7 treden

Artikelnummer: 41227
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41227
    EAN/GTIN 4003866412273
    Nummer fabrikant 41227
    L-nummer L90010 274

    Omschrijving

    Omschrijving:

    80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
    Bomen slijtvast geanodiseerd.
    Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
    Ruime aluminium aflegbak voor materiaal en gereedschap.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
    Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
    Anti-slip kunststof doppen.
    Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

    Kenmerk:

    Aantal treden incl. platform 7
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.61 m
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 10.2 kg
    Grondoppervlakte 1,42 m × 0,61 m
    Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 42mm
    Ladderlengte 2.64 m
    Materiaal Aluminium
    Platformbreedte 300 mm
    Platformhoogte 1.74 m
    Platformlengte 250 mm
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
    Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
    Werkhoogte 3.75 m
    loodrechte ladderhoogte 2.42 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen