Trapladder met treden, dubbelzijdig toegankelijk met wielen 2x10 treden

Artikelnummer: 41220
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×10
Materiaal Aluminium
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid tweezijdig
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41220
EAN/GTIN 4031405412200
Nummer fabrikant 041220
L-nummer L90110 727
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Vier zelfborgende veerrollen (Ø 80 mm)
  • Starre aansluiting door metalen veren die aan beide zijden kunnen worden losgemaakt
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3850 mm
  • Hoogte: 2320 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Diameter van de rol: 80 mm
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 1890 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x10 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 790 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja