Vastzetschroef, Schroefdraad: M3,5

Artikelnummer: 412160 M3,5
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M3,5
Draadlengte 6 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412160 M3,5
EAN/GTIN 4029713057053

Omschrijving

T.b.v.:

schuifmaat en diepteschuifmaat.