ZAP Safemaster Plus S – Verrijdb. 7 sp.

Artikelnummer: 41204
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41204
    EAN/GTIN 4003866412044
    Nummer fabrikant 41204
    L-nummer L90010 702

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Aluminium werkplatform, ca. 600 mm × 630 mm, met aan drie zijden een veiligheidleuning.
    Klimdeel met stabilisatiebalk, steundeel met rijbalk, wielen met rem (∅ 160 mm).
    Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
    Dankzij scharnieren in beide diagonale schoren kunt u deze ladder comfortabel inklappen en ruimtebesparend wegzetten.
    Groot aflegplateau voor orderpicking.

    Kenmerk:

    Aantal treden incl. platform 7
    Belasting max. 150 kg
    Breedte rijbalk 1.29 m
    Breedte stabilisatiebalk 1 m
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 50.6 kg
    Grondoppervlakte 1,65 m × 1,29 m
    Hoogte incl. leuning 2.8 m
    Platformbreedte 600 mm
    Platformhoogte 1.8 m
    Platformlengte 630 mm
    Werkhoogte 3.8 m

    Tip:

    Overeenkomstig de norm EN 131-7.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen