Omschrijving:
Aluminium werkplatform, ca. 600 mm × 630 mm, met aan drie zijden een veiligheidleuning.
Klimdeel met stabilisatiebalk, steundeel met rijbalk, wielen met rem (∅ 160 mm).
Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
Dankzij scharnieren in beide diagonale schoren kunt u deze ladder comfortabel inklappen en ruimtebesparend wegzetten.
Groot aflegplateau voor orderpicking.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 5
Belasting max. 150 kg
Breedte rijbalk 1.09 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 43 kg
Grondoppervlakte 1,4 m × 1,09 m
Hoogte incl. leuning 2.3 m
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 1.3 m
Platformlengte 630 mm
Werkhoogte 3.3 m
Tip:
Overeenkomstig de norm EN 131-7.